9517450134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.400
Rubix:999240628006846
Produttore:9517450134000
EAN:4031095356853


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,400
Punta MD Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+, 5xD secondo DIN 6537L. Taglio destro, Ø13,4 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,24 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | hauptschneidenform leicht konkav |
| Stelo | gambo cilindrico ø14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione