Riferimenti
Walter Titex:A1148-11.8
Rubix:999240117030329
Produttore:5057131
EAN:4031132072623

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 5057131-ARTICOLO A1148-11.8
Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=11,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione