6618086-ARTICOLO DC150-03-05.159A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.159A0-WJ30RE
Rubix:999240117031350
Produttore:6618086
EAN:4031132364803
6618086-ARTICOLO DC150-03-05.159A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,159 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618086-ARTICOLO DC150-03-05.159A0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2031in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,159 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,078
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
47,67 IVA esclusa
/ Unità
58,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione