FORET TAILLE MEULE AC TIN 854035
Punta cilindrica rettificate - TIN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:854035
Rubix:170000000536095
EAN:3660338099014


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET TAILLE MEULE AC TIN 854035
Norma: DIN 338
Per acciai legati e non (1.100 N/mm2), ghisa, bronzo, ottone e leghe di alluminio scarsamente legate.
Per i materiali plastici, può essere adatto all'inox.
Affilatura a croce. Angolo di 118°.
Rivestimento: 2.300 HV (durezza VICKERS)
Per acciai legati e non (1.100 N/mm2), ghisa, bronzo, ottone e leghe di alluminio scarsamente legate.
Per i materiali plastici, può essere adatto all'inox.
Affilatura a croce. Angolo di 118°.
Rivestimento: 2.300 HV (durezza VICKERS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tin |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,76 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 10,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione