9711460067500-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 6,750
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71146 6.750
Rubix:160000000191916
Produttore:9711460067500
EAN:4031095163352


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 290 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711460067500-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 6,750
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,75 mm |
| Lunghezza totale | 290 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,75 mm |
| 6.750 mm | |
| 290.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione