Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031011
Produttore:7287764
EAN:4031132401294



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Dettagli del prodotto : 7287764-ARTICOLO DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotati di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.7874in
ruotati di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.7874in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,15 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione