Riferimenti
Walter Titex:A1148-7.1
Rubix:999240117030249
Produttore:5057224
EAN:4031132072142

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 5057224-ARTICOLO A1148-7.1
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione