5061002-ARTICOLO A1254TFT-16

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1254TFT-16
Rubix:999240117028984
Produttore:5061002
EAN:4031132234779
5061002-ARTICOLO A1254TFT-16

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061002-ARTICOLO A1254TFT-16


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS-E A1254TFT • VA Inox • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=16mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotinal
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo16 mm
€ 259,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione