7287894-ARTICOLO DC150-05-18.800D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-18.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117030618
Produttore:7287894
EAN:4031132402581
7287894-ARTICOLO DC150-05-18.800D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18,8 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287894-ARTICOLO DC150-05-18.800D1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18,8 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,37
Stelodin 6535 he, turned 180° din 6535 hb
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraremateriali iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
€ 382,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 467,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione