Riferimenti
Stock:71140 4.980
Rubix:999190200050098
Produttore:9711400049800
EAN:4031095303086


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400049800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,980
Punta elicoidale in HSS per prolunghe aeronautiche NAS 907. Gambo cilindrico, finitura bright, senza raffreddamento interno e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (finitura bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,078 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone / kegelmantelanschliff) |
| Stelo | cilindrico (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,98 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione