9717660032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.200
Rubix:999240628007185
Produttore:9717660032000
EAN:4031095343396


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock Ø3,2 mm per fori profondi 25xD, con raffreddamento interno e finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione