9717660063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.300
Rubix:999240628006722
Produttore:9717660063000
EAN:4031095342986


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 157,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 71766 Ø6,300 con raffreddamento interno e profondità 25xD. Per fori profondi con evacuazione del truciolo ottimizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 157,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,3x197 |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione