9517810039800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 3,980

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 3.980
Rubix:999250926007898
Produttore:9517810039800
9517810039800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 3,980

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,98 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810039800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 3,980


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,98 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,98x36
Affilaturafacet point grinding
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e acciai temprati; acciai ad alta resistenza (fino a 1200 n/mm²); ghisa e materiali da fusione; bronzo e ottone; leghe di alsi ad alto tenore
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
64,31 IVA esclusa
/ Unità
78,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione