Riferimenti
Stock:51873 5.950
Rubix:999180200213578
Produttore:9518730059500
EAN:4031095281100


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730059500-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 5,950
Punta elicoidale in metallo duro senza refrigerazione interna, rivestita TiAlN nano. Per 3xD, standard DIN 6537K e rotazione destra (punta 140°).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Affilatura | molatura a faccette (facet point grind) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | bau- und einsatzstähle; automatenstähle, vergütungsstähle; stähle (legiert/unleg.) bis 1200 n/mm²; gusswerkstoffe; bronzen, messing; hochlegierte alsi-legierungen |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione