9717640071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,140
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.140
Rubix:999240628006873
Produttore:9717640071400
EAN:4031095345512


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 107,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,140
Punta a metallo duro Stock con fori di lubrificazione interna, Ø 7,140 mm e lunghezza di lavorazione 15xD. Serie SuperV-T-Al, superficie blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 107,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd (lavorazione = 15×ø) |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 600,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione