9517180093000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 9.300
Rubix:999230214005786
Produttore:9517180093000
EAN:4031095336435


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,05 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180093000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,300
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø9,300 mm per forature profonde e pilotaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,05 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo foro piatto |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione