7462151-ARTICOLO DC150-05-10.100A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.100A0-WJ30TA
Rubix:999240117030784
Produttore:7462151
EAN:4031132423029
7462151-ARTICOLO DC150-05-10.100A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462151-ARTICOLO DC150-05-10.100A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150, Ø10,1 mm, profondità 5xD. Versione WJ30TA rivestita per foratura universale nel metallo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentowj30ta (coating rivestito; tipo non specificato nelle fonti consultate)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd (serie dc150)
Affilaturapunto standard 140°
Stelostelo cilindrico (d1 = 12 mm)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareghisa, materiali non ferrosi, acciaio e acciai inossidabili
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
113,40 IVA esclusa
/ Unità
138,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione