PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0800 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0800 25
Rubix:999201215005457

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 255 mm |
| Profondità di lavorazione | 213 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0800 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0800 25(N) in metallo duro extra-lunghe con refrigerazione interna. Geometria GG Point e flute lucidate per forature profonde (25xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 255 mm |
| Profondità di lavorazione | 213 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point |
| Stelo | z2 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore