Riferimenti
HPMT:W15 1550
Rubix:999250310004211

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1550(N)
PUNTE PIATTE W15 1550
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Affilatura | 180° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n material groups |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 229,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore