9717660063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,350
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.350
Rubix:999240628006720
Produttore:9717660063500
EAN:4031095342979


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 272 mm |
| Profondità di lavorazione | 232 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,350
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al, 25xD, con fori di lubrificazione e finitura lucida. Profondità di lavorazione fino a 25×D per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 272 mm |
| Profondità di lavorazione | 232 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (carburo lucido/bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 580,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 707,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione