Riferimenti
Walter Titex:A1247-21/64IN
Rubix:999240117029235
Produttore:5060562
EAN:4031132018379

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,334 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060562-ARTICOLO A1247-21/64IN
ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8,334mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,334 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,334 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione