6618666-ARTICOLO DC150-08-07.144A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-07.144A1-WJ30TA
Rubix:999240116014840
Produttore:6618666
EAN:4031132370590
6618666-ARTICOLO DC150-08-07.144A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,144 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618666-ARTICOLO DC150-08-07.144A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2813in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,144 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
148,96 IVA esclusa
/ Unità
181,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione