9517860174600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,460
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 17.460
Rubix:999210625022190
Produttore:9517860174600
EAN:4031095307985


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,46 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 66,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860174600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,460
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione, serie Stock SuperV-X HA 5xD e rivestimento TiAlN nano. Per fori profondi con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,46 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 66,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono alleggerito |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione