9711150076500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 7,650

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 7.650
Rubix:160000000190371
Produttore:9711150076500
EAN:4031095115146
9711150076500-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 7,650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,65 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150076500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 7,650


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro7,65 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo7,65 mm
7.650 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
13,04 IVA esclusa
/ Unità
15,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione