Riferimenti
HPMT:W05 0500 15
Rubix:999180200115820

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0500 15
Punta elicoidale HPMT DR‑L SB W05 0500 15 con alimentazione olio interna per fori profondi. Ø5 mm, L=120 mm, punta 135° e coating T8090 TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn (multistrato altin) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 (15xd) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point geometry |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore