Riferimenti
HPMT:W15 0890
Rubix:999250310004240

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0890(N)
PUNTE PIATTE W15 0890
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n (ma ≤ 35 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore