Riferimenti
Walter Titex:A4622-26
Rubix:999240117028018
Produttore:5066300
EAN:4031132017464

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 440 mm |
| Profondità di lavorazione | 263 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066300-ARTICOLO A4622-26
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura a pacco;Foro cieco;Foratura (passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 440 mm |
| Profondità di lavorazione | 263 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 r1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;ghisa;lega speciale;altri |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 385,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 470,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione