Riferimenti
Stock:71141 3.700
Rubix:999190200050160
Produttore:9711410037000
EAN:4031095302461


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410037000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,700
Punta elicoidale lunga Stock HSS NAS 907 per foratura Ø3,7 mm, gambo cilindrico e punta 118°. Lunghezza totale 308 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono smusso (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe) in lamiere; materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione