Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-08.200D1-WJ30RE
Rubix:999240429005635
Produttore:7287820
EAN:4031132401843

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 7287820-ARTICOLO DC150-05-08.200D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Stelo | form he + hb (combinazione shank, din 6535) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghisa, metalli non ferrosi, resine |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione