Riferimenti
Stock:71140 2.300
Rubix:999190200050052
Produttore:9711400023000
EAN:4031095303543


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400023000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,300
Punta elicoidale Stock NAS 907 71140 HSS per foratura: Ø2,3 mm, lunghezza totale 153 mm e profondità 32,5 mm. Taglio destro, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank/dampfbehandelt (superficie non rivestita / trattata a vapore) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 32,5 / 2,3 = 14,1 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a conica) |
| Stelo | zylinderschaft (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione