Riferimenti
HPMT:H03 0130 5
Rubix:999180200115294



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0130 5
Punta elicoidale DR Mini HPMT con lubrificazione interna (oil feed) e angolo di punta 135°. Per H03 0130 5: Ø1,3 mm, profondità 10 mm (5×D), lunghezza totale 50 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Affilatura | punta divisa (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore