5062177-ARTICOLO A1547-3.1

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1547-3.1
Rubix:999240614002826
Produttore:5062177
EAN:4031132055695
5062177-ARTICOLO A1547-3.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062177-ARTICOLO A1547-3.1


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,1mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,1 mm
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione