9517200010600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,060

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.060
Rubix:999220701000093
Produttore:9517200010600
EAN:4031095327969
9517200010600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,060

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,06 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200010600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,060


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,06 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,106
Affilaturaflächenanschliff 140°
Stelocilindrico ø 3 mm
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione