9517840143000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 14.300
Rubix:999220701000357
Produttore:9517840143000
EAN:4031095322001


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840143000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,300
Punta Stock SuperV-X 51784 14,300 con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e lavorazione 3xD. Per fori profondi con migliore evacuazione trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | stelo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego, acciai automatici, acciai bonificati e acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione