5060395-ARTICOLO A1244-5.4

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-5.4
Rubix:999240117031745
Produttore:5060395
EAN:4031132130279
5060395-ARTICOLO A1244-5.4

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060395-ARTICOLO A1244-5.4


Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5,4mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,4 mm
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione