9517660043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,370
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 4.370
Rubix:999181000026816
Produttore:9517660043700
EAN:4031095293127


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,370
Punta profonda Stock SuperV-T con raffreddamento interno, Ø4,37 mm e profondità 25xD. Rivestimento AlTiN, tolleranza h7 e angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | pmknsh |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, titanio e leghe speciali; anche alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione