9517840134000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 13.400
Rubix:999220701000345
Produttore:9517840134000
EAN:4031095322124


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840134000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,400
Stock SuperV-X 3xD Ø13,4 mm DIN 6537K con rivestimento TiAlN nano e refrigerazione interna. Profondità fino a 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,34 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione