9715840060000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 6,000

Trapani ad alimentazione ad olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71584 6.000
Rubix:160000000194446
EAN:4031095156828
9715840060000-PUNTA HSS  CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione91 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9715840060000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 6,000


Trapani ad alimentazione ad olio, ~ 10xD, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: V73-IK, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione91 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6 mm
6.000 mm
139.000 mm
Paese d'origineDE
298,22 IVA esclusa
/ Unità
363,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione