6618626-ARTICOLO DC150-08-03.969A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-03.969A1-WJ30TA
Rubix:999240116014848
Produttore:6618626
EAN:4031132370194



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,969 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 6618626-ARTICOLO DC150-08-03.969A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno • Perform • 8xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1563in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,969 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0467 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione