9717660135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 13.500
Rubix:999240628006173
Produttore:9717660135000
EAN:4031095337746


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 337,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,500
Punta MD Stock SuperV-T-Al per fori profondi con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 13,5 mm, 25xD, angolo 135°, taglio destro, tol. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 337,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,035 |
| Affilatura | affilatura a sfaccettatura |
| Stelo | r |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1303,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1590,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione