5060376-ARTICOLO A1244-3/16IN

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-3/16IN
Rubix:999240117029358
Produttore:5060376
EAN:4031132014241
5060376-ARTICOLO A1244-3/16IN

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,763 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060376-ARTICOLO A1244-3/16IN


Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,763mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,763 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,763 mm
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione