9517180198000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,800

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 19.800
Rubix:999230214005898
Produttore:9517180198000
EAN:4031095335315
9517180198000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,8 mm
Lunghezza totale128 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180198000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,800


SuperV-180 Stock: punta pilota in metallo duro con fori di raffreddamento interno. Geometria 180° per fondo piatto e sviluppo della bava ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,8 mm
Lunghezza totale128 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica180 °
Affilaturaflächenanschliff 180°
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo20 mm
405,55 IVA esclusa
/ Unità
494,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione