9517450158000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.800
Rubix:999240628006655
Produttore:9517450158000
EAN:4031095356549


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450158000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock 5XD con passaggio interno del refrigerante e rivestimento TiAlN-Top: 15,8 mm, lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, acciai resistenti ad acidi e calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione