PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861427
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE LUNGA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861427
Rubix:170000000538928
EAN:3660338162343


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 254 mm |
| Profondità di lavorazione | 166 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861427
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE LUNGA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 254 mm |
| Profondità di lavorazione | 166 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione