9517200017200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,720
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.720
Rubix:999220701000147
Produttore:9517200017200
EAN:4031095327426


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200017200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,720
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6xd |
| Affilatura | rettifica a punta a faccette (facet point grinding) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e acciai inossidabili; leghe speciali/superleghe; alluminio (applicazione universale fino a profondità elevate). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione