9517180123000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,300

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 12.300
Rubix:999230214005826
Produttore:9517180123000
EAN:4031095336039
9517180123000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale104 mm
Profondità di lavorazione38,55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180123000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,300


Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 Ø12,300 con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Angolo punta 180° per fondo piatto, profondità 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale104 mm
Profondità di lavorazione38,55 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilatura180° spitzenanschliff (fondo piatto)
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego, acciai automatici e acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e materiali di fusione.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo14 mm
214,90 IVA esclusa
/ Unità
262,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione