Riferimenti
Walter Titex:A1148-NO29
Rubix:999240117030195
Produttore:5057071
EAN:4031132071381

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,454 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5057071-ARTICOLO A1148-NO29
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,454 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,454 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione