9517450155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.500
Rubix:999240628006659
Produttore:9517450155000
EAN:4031095356587


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 77,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,500
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X VA 51745 Ø15,5 mm, 5xD, con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento TiSiN+.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 77,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | stelo cilindrico ø16,000 (d2) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione