Riferimenti
Walter Titex:A1622-NO31
Rubix:999240117028301
Produttore:5062523
EAN:4031132156972

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,048 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062523-ARTICOLO A1622-NO31
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,048 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 155 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,048 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione