7462154-ARTICOLO DC150-05-10.319A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.319A0-WJ30TA
Rubix:999240116014860
Produttore:7462154
EAN:4031132423050
7462154-ARTICOLO DC150-05-10.319A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,319 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462154-ARTICOLO DC150-05-10.319A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150 Perform con coating TiNAl (WJ30TA), 5×D e senza raffreddamento interno. Ø10,319 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,319 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×d_c
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
113,40 IVA esclusa
/ Unità
138,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione